Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Sechskant-Stiftschlüssel SW 5 079016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Sechskant-Stiftschlüssel SW 5 079016
REMS Sechskant-Stiftschlüssel SW 5 079016
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553469
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     079016
EAN/GTIN:
     4039976096737
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
REMS Sechskant-Stiftschlüssel SW 5 079016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079016
Werksnummer:
079016
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Länge brutto mm:
80,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,40*
€ 6,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.