Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Grenztaster 023089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Grenztaster 023089
REMS Grenztaster 023089
Artikel-Nr.:
     1955B-2001552874
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     023089
EAN/GTIN:
     4039976083225
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
REMS Grenztaster 023089
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023089
Werksnummer:
023089
Länge netto mm:
57,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Länge brutto mm:
57,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,024000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,46*
€ 70,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,48*
€ 70,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.