Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT 6663 Handtuch Scott® 6663 1-lagig, geprägt weiß L315xB215ca.mm passend für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCOTT 6663 Handtuch Scott® 6663 1-lagig, geprägt weiß L315xB215ca.mm passend für
SCOTT 6663 Handtuch Scott® 6663 1-lagig, geprägt weiß L315xB215ca.mm passend für
SCOTT 6663 Handtuch Scott® 6663 1-lagig, geprägt weiß L315xB215ca.mm passend für
Artikel-Nr.:
     1955B-2001543431
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6663
EAN/GTIN:
     5033848037650
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuch Scott® 6663 1-lagig,geprägt weiß L315xB215ca.mm 3180 Tücher/VE geprägt · 1- oder 2-lagig · hohe Saugfähigkeit · textilähnliches, besonders weiches und saugstarkes Material · auch im nassen Zustand besonders reißfest · in seinen Eigenschaften herkömmlichen Tissues weit überlegen · hygienische Einzelblattentnahme Weite
Weitere Informationen:
eClassID:
29130102
HerstellerNr:
6663
Werksnummer:
9000474112
Länge netto mm:
555,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
230,00
Gewicht netto Kg:
7,230000
Gewicht brutto Kg:
7,230000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Handtücher
Ausfuehrung:
passend für 9000 474 108
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
pro Karton
€ 5,00*
ab € 40,61*
€ 49,76*
8 Tage
6
pro Box
€ 25,00*
ab € 40,4308*
€ 49,7708*
19 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 9,95*
ab € 40,87*
€ 50,33*
2 Tage
162
pro Karton
€ 5,95*
ab € 54,08*
€ 65,99*
Lager 1955
72
pro Stück
€ 5,99*
ab € 58,63*
€ 71,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7171
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.