Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI 3982 2975 80 W Pendeltürband Edelstahl Gr.29 Länge 75 mm 15 kg Türstärk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI 3982 2975 80 W Pendeltürband Edelstahl Gr.29 Länge 75 mm 15 kg Türstärk
DENI 3982 2975 80 W Pendeltürband Edelstahl Gr.29 Länge 75 mm 15 kg Türstärk
DENI 3982 2975 80 W Pendeltürband Edelstahl Gr.29 Länge 75 mm 15 kg Türstärk
DENI 3982 2975 80 W Pendeltürband Edelstahl Gr.29 Länge 75 mm 15 kg Türstärk
Artikel-Nr.:
     1955B-2001105278
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 2975 80 W
EAN/GTIN:
     4016753140234
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Pendeltürband VA Gr.29 L.75mm 15kg TS 18-25mm DENI doppelt wirkend
Weitere Informationen:
eClassID:
23220101
HerstellerNr:
3982 2975 80 W
Werksnummer:
3000215037
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,490000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendeltürband
Ausfuehrung:
15 kg Türstärke 18-25 mm
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,22*
€ 55,74*
Lager 1955
6
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 44,47*
€ 56,05*
3 Tage
6
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 47,17*
€ 60,28*
1 Tag
6
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 64,02*
1 Tag
6
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 51,77*
€ 65,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 112,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.