Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband VA Gr.29 L.75mm 15kg TS 18-25mm DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000215037
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 2975 80
EAN/GTIN:
     4016753140234
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
29
Länge:
75 mm
Material:
Edelstahl
Belastungswert:
15 kg
Türstärke:
18-25 mm
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Bommerband, Bommerbänder, GGT-Pendeltürband, Glastürband, Glastürbeschlag, Glastürpendeltürbänder, Pendeltürbänder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,37*
€ 55,83*
5 Tage
6
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 44,24*
€ 55,88*
Lager 1736
6
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 47,11*
€ 60,38*
1 Tag
6
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 51,58*
€ 63,92*
1 Tag
6
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,80*
€ 64,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 120,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.