Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayerische Sandschaufel Gr.3 280x280mm m.Stiel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bayerische Sandschaufel Gr.3 280x280mm m.Stiel PROMAT
Bayerische Sandschaufel Gr.3 280x280mm m.Stiel PROMAT
Bayerische Sandschaufel Gr.3 280x280mm m.Stiel PROMAT
Artikel-Nr.:
     1955B-2001098507
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     5203
EAN/GTIN:
     4035208052038
Suchbegriffe:
Bayerische Schippe
Bayerischeschaufel
Bayerischeschippe
Bayrische Schaufel
Bayerische Sandschaufel Gr.3 280x280mm m.Stiel KRUMPHOLZ ölgehärtet · Rippe hinten · mit Stiel
Weitere Informationen:
eClassID:
21041001
HerstellerNr:
5203
Werksnummer:
4000818437
Länge netto mm:
1550,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
270,00
Gewicht netto Kg:
2,250000
Gewicht brutto Kg:
2,250000
Ursprungsland:
CE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe 3
Produktart:
Bayerische Sandschaufel
Ausfuehrung:
mit Stiel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 12,66*
€ 17,87*
1 Tag
69
1
€ 5,50*
ab € 12,73*
€ 17,95*
1 Tag
69
5
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 18,00*
5 Tage
69
1
€ 8,90*
ab € 12,826*
€ 18,026*
Lager 1955
69
1
€ 5,99*
ab € 14,91*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.