Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001091618 Herst.-Nr.: 10564050 EAN/GTIN: 4024596033453 |
| | |
|
| | |
| Weicon Easy-Mix-System, Kristallklar RK-7200, 50 g Basis: MMA (Methylmethacrylat). Hochfester, schnellhärtender, lösemittelfreier Strukturklebstoff für transparente Verklebung von z.B. Kunststoff und Glasmit sehr guter Haftung auf verschiedensten Materialien. (10564050) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 10564050 | Werksnummer: | 10034573 | Gewicht netto Kg: | 0,075000 | Gewicht brutto Kg: | 0,075000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Kristallklar | Produktart: | Strukturklebstoff |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Strukturklebstoff, konstruktionskleber weicon, konstruktionskleber, komponentenkleber 50ml |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,60* | € 28,34* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 22,87* | € 28,72* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 30,58* | € 36,77* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,39* | € 36,92* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,63* | € 38,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,5926* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|