Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Plattenlegerhammer 1500 g eckig (anvulkanisiert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMAT Plattenlegerhammer 1500 g eckig (anvulkanisiert)
PROMAT Plattenlegerhammer 1500 g eckig (anvulkanisiert)
PROMAT Plattenlegerhammer 1500 g eckig (anvulkanisiert)
Artikel-Nr.:
     1955B-2001041785
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000722102
EAN/GTIN:
     4005153057907
Suchbegriffe:
Plattenhammer
Plattenlegerhammer
plattenhammer
Plattenlegerhammer 1500g eck.(anvulkanisiert) mit anvulkanisierten Gummiaufsatz · mit Hickory Hartholzstiel · Fläche Gummiaufsatz ca. 10 x 10 cm · Gewicht 1,5 kg
Weitere Informationen:
eClassID:
21040901
HerstellerNr:
4000722102
Werksnummer:
4000722102
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
165,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
2,780000
Gewicht brutto Kg:
2,780000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1500 g
Produktart:
Plattenlegerhammer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
90
€ 5,99*
ab € 22,09*
€ 29,49*
4 Tage
90
€ 4,99*
ab € 22,51*
€ 30,15*
€ 4,90*
ab € 19,71*
€ 30,61*
€ 7,95*
ab € 22,42*
€ 30,66*
2 Tage
63
€ 5,59*
ab € 23,67*
€ 31,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
30160150
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.