Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB 50008-20-46 Zunfthose PAUL Größe 46 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB 50008-20-46 Zunfthose PAUL Größe 46 schwarz
FHB 50008-20-46 Zunfthose PAUL Größe 46 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001013805
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     50008-20-46
EAN/GTIN:
     4030646051933
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Cord-Hose
Cordhose
Zunfthose PAUL Gr.46 schwarz FHB 85% Baumwolle / 15% Polyester, ca. 550 g/m² · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · 2 seitliche Einschubtaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen · haltbare Kappnahtver
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
50008-20-46
Werksnummer:
4000375040
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
1,190000
Gewicht brutto Kg:
1,190000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 46
Produktart:
Zunfthose
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 56,86*
€ 78,48*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 61,26*
€ 78,87*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 79,22*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 63,31*
€ 81,19*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 65,53*
€ 84,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
50008-20-48
ab € 56,56*
Ähnlich
FHB
50008-20-50
ab € 56,59*
Ähnlich
FHB
50008-20-52
ab € 56,25*
Ähnlich
FHB
50008-20-54
ab € 56,38*
Ähnlich
FHB
50008-20-56
ab € 56,19*
Ähnlich
FHB
50008-20-58
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.