| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001013782 Herst.-Nr.: 130430-3620-46 EAN/GTIN: 4030646271423 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose BRUNO Gr.46 royal/schwarz FHB 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und Handytasche · einfache Möglichkeit Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 130430-3620-46 | Werksnummer: | 4000375010 | Länge netto mm: | 300,00 | Breite netto mm: | 260,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,740000 | Gewicht brutto Kg: | 0,740000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | Größe 46 | Produktart: | Arbeitshose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,61* | € 58,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,29* | € 59,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,95* | € 61,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,26* | € 62,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,04* | € 63,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|