Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000905675 Herst.-Nr.: 221241 EAN/GTIN: 4064700221246 |
| | |
|
| | |
| SONAX Xtreme AutoInnenReiniger 500ml SON 221241 XTREME Autoinnenreiniger wurde speziell für die hygienische Sauberkeit im Auto und Haushalt entwickelt. Die kraftvolle Formel sorgt für Tiefenhygiene und neutralisiert unangenehme Gerüche. Selbst hartnäckige Verschmutzungen von Innenverkleidungen, Polstersitzen, Fahrzeughimmel usw. werden sanft aber dennoch effektiv entfernt. Gleichzeitig beseitigt der enthaltene Geruchsvernichter schnell und langanhaltend Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche. Für saubere Frische im Auto und im Haushalt. XTREME Autoinnenreiniger auf die verschmutzten Flächen sprühen und mit einem Schwamm, einer Bürste oder einem Microfasertuch behandeln. Den gelösten Schmutz mit einem sauberen und feuchten Microfasertuch aufnehmen, zwischendurch das Tuch mit klarem Wasser auswaschen. Vorgang so lange wiederholen, bis kein Schmutz mehr im Tuch sichtbar ist. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 221241 | Werksnummer: | SON 221241 | Gewicht netto Kg: | 0,605000 | Gewicht brutto Kg: | 0,612000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 4457-221241 | Produktart: | Xtreme AutoInnenReiniger 500ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,23* | € 10,51* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,23* | € 10,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 8,03* | € 11,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 8,03* | € 11,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,11* | € 12,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01446* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|