Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02212410 XTREME AutoInnenReiniger 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02212410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02212410
EAN/GTIN:
     4064700221246
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoinnenreiniger
Fahrzeuginnenreiniger
Autoshampoo
Cockpit-Spray
Wurde speziell für die hygienische Sauberkeit im Auto und Haushalt entwickelt. Die kraftvolle Formel sorgt für Tiefenhygiene und neutralisiert unangenehme Gerüche. Selbst hartnäckige Verschmutzungen von Innenverkleidungen, Polstersitzen, Fahrzeughimmel usw. werden sanft aber dennoch effektiv entfernt. Gleichzeitig beseitigt der enthaltene Geruchsvernichter schnell und langanhaltend Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche. Für saubere Frische im Auto und im Haushalt.
  • Spezieller Reiniger für hygienische Sauberkeit im gesamten Autoinnenraum
  • Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen von Innenverkleidungen, Polstersitzen, Fahrzeughimmel usw.
  • Der enthaltene Geruchsvernichter neutralisiert unangenehme Gerüche (Zigarettenrauch, Tiergerüche, etc.)
  • Bringt langanhaltende Frische
SONAX XTREME AutoInnenReiniger auf die verschmutzten Flächen sprühen und mit einem Schwamm, einer Bürste oder einem Microfasertuch behandeln. Den gelösten Schmutz mit einem sauberen und feuchten MicrofaserTuch aufnehmen, zwischendurch das Tuch mit klarem Wasser auswaschen. Vorgang so lange wiederholen, bis kein Schmutz mehr im Tuch sichtbar ist.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
90 mm
Produkttiefe:
57 mm
Produkthöhe:
237 mm
Nettogewicht:
572 g
Zubehör:
Spezieller Reiniger für hygienische Sauberkeit im gesamten Autoinnenraum | Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen von Innenverkleidungen, Polstersitzen, Fahrzeughimmel usw. | Der enthaltene Geruchsvernichter neutralisiert unangenehme Gerüche (Zigarettenrauch, Tiergerüche, etc.) | Bringt langanhaltende Frische
Produktanwendung:
SONAX XTREME AutoInnenReiniger auf die verschmutzten Flächen sprühen und mit einem Schwamm, einer Bürste oder einem Microfasertuch behandeln. Den gelösten Schmutz mit einem sauberen und feuchten MicrofaserTuch aufnehmen, zwischendurch das Tuch mit klarem Wasser auswaschen. Vorgang so lange wiederholen, bis kein Schmutz mehr im Tuch sichtbar ist.
Kassenbon Text:
Innenreinige
Youtube Ids:
bQl18Nv8wOg
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01446* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04168000
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.