Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Gewindebohrerbit M 8 82215L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Gewindebohrerbit M 8 82215L
SW-STAHL Gewindebohrerbit M 8 82215L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821866
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     82215L
EAN/GTIN:
     4033592019163
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
gewindebohrer-bit m8
gewindebohrer bit
SW-STAHL Gewindebohrerbit M 8 SWS 82215L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
82215L
Werksnummer:
SWS 82215L
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-82215L
Produktart:
Gewindebohrerbit M 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.