Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Gewindebohrerbit M 5 82213L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Gewindebohrerbit M 5 82213L
SW-STAHL Gewindebohrerbit M 5 82213L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821864
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     82213L
EAN/GTIN:
     4033592019149
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
gewindebohrer-bit m5
gewindebohrer bit
SW-STAHL Gewindebohrerbit M 5 SWS 82213L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
82213L
Werksnummer:
SWS 82213L
Gewicht netto Kg:
0,006000
Gewicht brutto Kg:
0,006000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-82213L
Produktart:
Gewindebohrerbit M 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.