Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Hammerkeile Gr. 3, 1500g 50123L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Hammerkeile Gr. 3, 1500g 50123L
SW-STAHL Hammerkeile Gr. 3, 1500g 50123L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821444
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     50123L
EAN/GTIN:
     4033592015066
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil
SW-STAHL Hammerkeile Gr. 3, 1500g SWS 50123L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50123L
Werksnummer:
SWS 50123L
Gewicht netto Kg:
0,008000
Gewicht brutto Kg:
0,008000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-50123L
Produktart:
Hammerkeile Gr. 3, 1500g
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.