Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Krafteinsatz-Sortiment 3/4' 8tlg. 07910L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Krafteinsatz-Sortiment 3/4' 8tlg. 07910L
SW-STAHL Krafteinsatz-Sortiment 3/4' 8tlg. 07910L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819420
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     07910L
EAN/GTIN:
     4033592027182
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
'SW-STAHL ''Krafteinsatz-Sortiment 3/4'''' 8tlg.'' SWS 07910L'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
07910L
Werksnummer:
SWS 07910L
Gewicht netto Kg:
5,710000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-07910L
Produktart:
Krafteinsatz-Sortiment 3/4" 8tlg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.