Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Kraft-Einsatz-Sortiment 3/4' 8 tlg. 07900L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Kraft-Einsatz-Sortiment 3/4' 8 tlg. 07900L
SW-STAHL Kraft-Einsatz-Sortiment 3/4' 8 tlg. 07900L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819395
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     07900L
EAN/GTIN:
     4033592023177
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
'SW-STAHL ''Kraft-Einsatz-Sortiment 3/4'''' 8 tlg.'' SWS 07900L'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
07900L
Werksnummer:
SWS 07900L
Gewicht netto Kg:
3,080000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-07900L
Produktart:
Kraft-Einsatz-Sortiment 3/4" 8 tlg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.