| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000475779 Herst.-Nr.: 5340052 EAN/GTIN: 4030913076188 |
| |
|
| | |
| PLANAM Herren Latzhose, reinweiß, Größe: 52 (5340052) Ein Klassiker, auf Hygiene zugeschnitten. Food Brustlatz mit Tasche innen liegend, 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen, 1 Oberschenkeltasche rechts mit Patte und Druckknopf, elastische Einsätze an den Seiten, Sicherheitsschnallen an den Trägern, Fußweite mit Druckknopf zu verstellen. DIN 10524, Empfehlung der HACCP UVS 065120 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 280 g/m². industriewäschegeeignet, innen angeraut Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 5340052 | Werksnummer: | 5340052 | Profil: | 52 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,730000 | Gewicht brutto Kg: | 0,767000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | HACCP | Farbe: | weiss | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,72* | € 35,27* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,05* | € 36,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,15* | € 36,25* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,28* | € 36,68* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,60* | € 39,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|