| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000475692 Herst.-Nr.: 5310042 EAN/GTIN: 4030913075761 |
| |
|
| | |
| PLANAM Herren Jacke, reinweiß, Größe: 42 (5310042) Gut für Food. Food Verdeckte Druckknopfleiste, 1 Innentasche rechts, 1 Innentasche und Handytasche links, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen. DIN 10524, Empfehlung der HACCP UVS 065120 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 280 g/m². industriewäschegeeignet, innen angeraut Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 5310042 | Werksnummer: | 5310042 | Profil: | 42 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,534000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | HACCP | Farbe: | weiss | Groesse: | 42 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,78* | € 24,56* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,87* | € 25,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,70* | € 25,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,73* | € 25,52* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,34* | € 27,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|