| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000474395 Herst.-Nr.: 2813025 EAN/GTIN: 4030913926872 |
| |
|
| | |
| PLANAM Bundjacke, oliv/rot, Größe: 25 (2813025) Modernes Design trifft optimale Passform. Basalt Arbeitskleidung 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Umlegekragen, Bundweite mit Druckknopf verstellbar, 2 Golffalten im Rücken, Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung UVS 093899 Material: Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 260 g/m², Ripstop-Optik Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 285 g/m² Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 2813025 | Werksnummer: | 2813025 | Profil: | 25 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,750000 | Gewicht brutto Kg: | 0,810000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,18* | € 28,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,42* | € 29,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,29* | € 29,48* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,27* | € 31,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,58* | € 33,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|