Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline 2575064 Gr.XXXL Allwetterjacke grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2575064 Gr.XXXL Allwetterjacke grün/schwarz
Planam Plaline 2575064 Gr.XXXL Allwetterjacke grün/schwarz
Planam Plaline 2575064 Gr.XXXL Allwetterjacke grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474016
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2575064
EAN/GTIN:
     4030913906034
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
PLANAM Allwetterjacke, grün/schwarz, Größe: XXXL (2575064)

Gut beschichtet und vielseitig einsetzbar in Kombination mit der Fleece Jacke.

Plaline Arbeitskleidung
Atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, Kapuze im Kragen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brust-tasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Ärmeltasche links, Dokumententasche unter der Frontpatte, Netzfutter innen, verdeckter Frontreißverschluss, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen.
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetter Jacke getragen werden und wird somit zur Winter Jacke.
UVS 066429
Material:
100 % Polyester
PU-beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv
Futter: 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010401
HerstellerNr:
2575064
Werksnummer:
2575064
Profil:
XXXL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,03*
€ 76,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,46*
€ 78,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 78,93*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,08*
€ 79,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,65*
€ 85,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2576040
ab € 53,66*
Ähnlich
Planam
2574040
ab € 53,39*
Ähnlich
Planam
2571040
ab € 53,58*
Ähnlich
Planam
2570040
ab € 53,60*
Ähnlich
Planam
2573040
ab € 53,37*
Ähnlich
Planam
2572040
ab € 53,34*
Ähnlich
Planam
2575040
ab € 53,56*
Ähnlich
Planam
2575044
ab € 53,57*
Ähnlich
Planam
2575048
ab € 53,55*
Ähnlich
Planam
2575052
ab € 53,41*
Ähnlich
Planam
2575056
ab € 53,49*
Ähnlich
Planam
2575060
ab € 53,52*
Ähnlich
Planam
2575068
ab € 58,55*
Ähnlich
Planam
2577040
ab € 53,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.