| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000473725 Herst.-Nr.: 2531052 EAN/GTIN: 4030913903446 |
| |
|
| | |
| PLANAM Weste, kornblau/marine, Größe: L (2531052) Bequem und sicher. Plaline Arbeitskleidung 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 Golffalten im Rücken, Lüftungsschlitz im Rücken. UVS 064178 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas-Bindung ca. 280 g/m², atmungsaktiv, besonders strapazierfähig Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 2531052 | Werksnummer: | 2531052 | Profil: | L | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,650000 | Gewicht brutto Kg: | 0,650000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | KORNBLAU/MARINE | Groesse: | L | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,30* | € 25,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,42* | € 26,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,24* | € 26,55* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,34* | € 26,84* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,01* | € 28,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|