Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline 2530056 Gr.XL Weste schwarz/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2530056 Gr.XL Weste schwarz/zink
Planam Plaline 2530056 Gr.XL Weste schwarz/zink
Planam Plaline 2530056 Gr.XL Weste schwarz/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-2000473718
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2530056
EAN/GTIN:
     4030913903378
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
PLANAM Weste, schwarz/zink, Größe: XL (2530056)

Bequem und sicher.

Plaline Arbeitskleidung
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 Golffalten im Rücken, Lüftungsschlitz im Rücken.
UVS 064178
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung ca. 280 g/m², atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2530056
Werksnummer:
2530056
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
Weste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,29*
€ 25,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,51*
€ 25,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 26,10*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,37*
€ 26,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,97*
€ 28,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2530040
ab € 18,33*
Ähnlich
Planam
2530044
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
2530048
ab € 18,28*
Ähnlich
Planam
2530052
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
2530060
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2530064
ab € 20,07*
Ähnlich
Planam
2530068
ab € 20,23*
Ähnlich
Planam
2531040
ab € 18,34*
Ähnlich
Planam
2532040
ab € 18,36*
Ähnlich
Planam
2533040
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
2534040
ab € 18,40*
Ähnlich
Planam
2535040
ab € 18,34*
Ähnlich
Planam
2536040
ab € 18,30*
Ähnlich
Planam
2537040
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.