Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2375044 Gr.S Shorts grün/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2375044 Gr.S Shorts grün/schwarz/rot
Planam Highline 2375044 Gr.S Shorts grün/schwarz/rot
Planam Highline 2375044 Gr.S Shorts grün/schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000472539
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2375044
EAN/GTIN:
     4030913875125
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
PLANAM Shorts, grün/schwarz/rot, Größe: S (2375044)

Ideal im Sommer.

Highline Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2375044
Werksnummer:
2375044
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,550000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
S
Produktart:
Shorts
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,46*
€ 16,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 16,89*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,97*
€ 16,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 16,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,07*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2375040
ab € 11,47*
Ähnlich
Planam
2375048
ab € 11,47*
Ähnlich
Planam
2375052
ab € 11,42*
Ähnlich
Planam
2375056
ab € 11,46*
Ähnlich
Planam
2375060
ab € 11,49*
Ähnlich
Planam
2375064
ab € 12,63*
Ähnlich
Planam
2375068
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.