Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2310070 Gr.70 Bundjacke kornblau/marine/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2310070 Gr.70 Bundjacke kornblau/marine/zink
Planam Highline 2310070 Gr.70 Bundjacke kornblau/marine/zink
Planam Highline 2310070 Gr.70 Bundjacke kornblau/marine/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-2000471438
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2310070
EAN/GTIN:
     4030913065618
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke, kornblau/marine/zink, Größe: 70 (2310070)

Schön praktisch.

Highline Arbeitskleidung
2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2310070
Werksnummer:
2310070
Profil:
70
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
KORNBLAU/MARINE
Groesse:
70
Produktart:
Bundjacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,44*
€ 27,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 27,57*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,41*
€ 27,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,41*
€ 27,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2310038
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2310040
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2310042
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2310044
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2310046
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2310048
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2310050
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2310052
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2310054
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2310056
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
2310058
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
2310060
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
2310062
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
2310064
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
2310066
ab € 19,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.