Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Canvas 320 2137046 Gr.46 Latzhose rot/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Canvas 320 2137046 Gr.46 Latzhose rot/rot
Planam Canvas 320 2137046 Gr.46 Latzhose rot/rot
Planam Canvas 320 2137046 Gr.46 Latzhose rot/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000471025
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2137046
EAN/GTIN:
     4030913054834
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Latzhose, rot/rot, Größe: 46 (2137046)

Der Klassiker mit einmaliger „3-in-1“-Ausstattung und Farbenvielfalt!

Canvas 320 Arbeitskleidung
Knietaschen aus Cordura®, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura®, Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv,
besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN 6330
Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet
Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2137046
Werksnummer:
2137046
Profil:
46
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,980000
Gewicht brutto Kg:
1,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Latzhose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,59*
€ 32,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,31*
€ 33,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,77*
€ 33,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,99*
€ 33,96*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,73*
€ 34,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2137102
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2137106
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
2137110
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2137024
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2137025
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2137026
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
2137027
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2137028
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2137029
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
2137042
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2137044
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2137048
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2137050
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2137052
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2137054
ab € 24,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.