| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000469349 Herst.-Nr.: 1681042 EAN/GTIN: 4030913012537 |
| |
|
| | |
| PLANAM Mantel BW 1/1 Arm, kornblau, Größe: 42 (1681042) Zeitlos perfekt angezogen. Damen Arbeitskleidung Langarm, Prinzess-Form, 3/4 lang, Kragen mit Revers, Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, Rückengurt. DIN EN ISO 6330 UVS 065123 Material: 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 230 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010201 | HerstellerNr: | 1681042 | Werksnummer: | 1681042 | Profil: | 42 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,660000 | Gewicht brutto Kg: | 0,697000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 42 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,04* | € 22,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,14* | € 23,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,99* | € 23,35* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,98* | € 23,57* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,38* | € 25,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|