Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 270 1511056 Gr.56 Arbeitsjacke hydronblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 270 1511056 Gr.56 Arbeitsjacke hydronblau
Planam BW 270 1511056 Gr.56 Arbeitsjacke hydronblau
Planam BW 270 1511056 Gr.56 Arbeitsjacke hydronblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000468901
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1511056
EAN/GTIN:
     4030913023618
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
PLANAM Arbeitsjacke, hydronblau, Größe: 56 (1511056)

Chic, praktisch und natürlich!

BW 270 Arbeitskleidung
2 verstärkte Seitentaschen, 1 verstärkte Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen, keine Rückennaht.
DIN EN ISO 6330
UVS 065123
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 270 g/m², sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
1511056
Werksnummer:
1511056
Profil:
56
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,590000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Arbeitsjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,02*
€ 19,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 20,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,82*
€ 20,47*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,77*
€ 20,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,07*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1510042
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1511042
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1511044
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1511046
ab € 12,70*
Ähnlich
Planam
1511048
ab € 12,79*
Ähnlich
Planam
1511050
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1511052
ab € 12,79*
Ähnlich
Planam
1511054
ab € 12,77*
Ähnlich
Planam
1511058
ab € 14,05*
Ähnlich
Planam
1511060
ab € 14,00*
Ähnlich
Planam
1511062
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
1511064
ab € 13,96*
Ähnlich
Planam
1511090
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1511094
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1511098
ab € 12,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.