Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hemden 0491043 Gr.43/44 Squarehemd 1/1 Arm marine/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hemden 0491043 Gr.43/44 Squarehemd 1/1 Arm marine/zink
Planam Hemden 0491043 Gr.43/44 Squarehemd 1/1 Arm marine/zink
Planam Hemden 0491043 Gr.43/44 Squarehemd 1/1 Arm marine/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-2000466722
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0491043
EAN/GTIN:
     4030913927978
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
PLANAM Square Hemd, marine/zink, Größe: 43/44 (0491043)

Bequem und mordern.

Hemden
Langarm, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen, große Karos, modernes Design, farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel, farblich abgesetzte Kontrastverarbeitung an Manschette, Knopfleiste und Kragen, Rückenlänge: 85cm.
Material:
100 % Baumwolle
durchgewebt, ca. 160 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010302
HerstellerNr:
0491043
Werksnummer:
0491043
Profil:
43/44
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,467000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,45*
€ 20,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 21,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 21,30*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,24*
€ 21,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,48*
€ 22,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0490037
ab € 14,48*
Ähnlich
Planam
0491037
ab € 14,45*
Ähnlich
Planam
0491039
ab € 14,48*
Ähnlich
Planam
0491041
ab € 14,50*
Ähnlich
Planam
0491045
ab € 14,46*
Ähnlich
Planam
0491047
ab € 14,49*
Ähnlich
Planam
0491049
ab € 14,49*
Ähnlich
Planam
0492037
ab € 14,41*
Ähnlich
Planam
0493037
ab € 14,40*
Ähnlich
Planam
0494037
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.