| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000466713 Herst.-Nr.: 0490039 EAN/GTIN: 4030913927886 |
| |
|
| | |
| PLANAM Square Hemd, kornblau/zink, Größe: 39/40 (0490039) Bequem und mordern. Hemden Langarm, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen, große Karos, modernes Design, farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel, farblich abgesetzte Kontrastverarbeitung an Manschette, Knopfleiste und Kragen, Rückenlänge: 85cm. Material: 100 % Baumwolle durchgewebt, ca. 160 g/m² Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010302 | HerstellerNr: | 0490039 | Werksnummer: | 0490039 | Profil: | 39/40 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,430000 | Gewicht brutto Kg: | 0,467000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 39 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,53* | € 20,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,60* | € 21,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,27* | € 21,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,21* | € 21,64* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,48* | € 23,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|