| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000466616 Herst.-Nr.: 0417041 EAN/GTIN: 4030913417417 |
| |
|
| | |
| PLANAM Köperhemd 1/1 Arm, dunkelblau, Größe: 41/42 (0417041) Sportlich im Schnitt, ideal für jede Jahreszeit. Hemden In Langarm- und in Viertelarm-Ausführung, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen, Rückenlänge: 90 cm. UVS 065124 Material: 100 % Baumwolle ca. 200 g/m² Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010302 | HerstellerNr: | 0417041 | Werksnummer: | 0417041 | Profil: | 41/42 | Länge netto mm: | 0,35 | Breite netto mm: | 0,24 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 0,430000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 41 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,52* | € 23,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,54* | € 23,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,42* | € 24,06* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,35* | € 24,30* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,96* | € 26,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|