Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0155102 Gr.102 Rallyekombi khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0155102 Gr.102 Rallyekombi khaki
Planam BW 290 0155102 Gr.102 Rallyekombi khaki
Planam BW 290 0155102 Gr.102 Rallyekombi khaki
Artikel-Nr.:
     1955B-2000465429
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0155102
EAN/GTIN:
     4030913155029
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
PLANAM Rallyekombi, khaki, Größe: 102 (0155102)

Baumwolle – optimal getunt!

BW 290 Arbeitskleidung
Umlegekragen, 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm, 2 Brusttaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Maßstabtasche, 2 Gesäßtaschen, 2 seitliche Durchgriffe, verstellbarer Gummizug im Rücken, verstellbare Fussweite an den Beinen, verstellbare Ärmelbündchen.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010103
HerstellerNr:
0155102
Werksnummer:
0155102
Profil:
102
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,010000
Gewicht brutto Kg:
1,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,66*
€ 37,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,09*
€ 37,59*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,82*
€ 37,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,61*
€ 40,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,75*
€ 44,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0153024
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0155024
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
0155025
ab € 27,74*
Ähnlich
Planam
0155026
ab € 27,60*
Ähnlich
Planam
0155027
ab € 27,78*
Ähnlich
Planam
0155028
ab € 27,67*
Ähnlich
Planam
0155029
ab € 27,76*
Ähnlich
Planam
0155042
ab € 26,82*
Ähnlich
Planam
0155044
ab € 26,81*
Ähnlich
Planam
0155046
ab € 26,84*
Ähnlich
Planam
0155048
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0155050
ab € 26,95*
Ähnlich
Planam
0155052
ab € 26,80*
Ähnlich
Planam
0155054
ab € 26,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.