Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0135044 Gr.44 Berufsmantel reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0135044 Gr.44 Berufsmantel reinweiß
Planam BW 290 0135044 Gr.44 Berufsmantel reinweiß
Planam BW 290 0135044 Gr.44 Berufsmantel reinweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000465199
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0135044
EAN/GTIN:
     4030913135441
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
PLANAM Berufsmantel, reinweiß, Größe: 44 (0135044)

Individuell für jede Arbeitsstelle.

BW 290 Arbeitskleidung
Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe, Rückengurt.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010201
HerstellerNr:
0135044
Werksnummer:
0135044
Profil:
44
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,767000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,57*
€ 24,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,09*
€ 24,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 24,63*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,65*
€ 24,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,35*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0134024
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0135024
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0135025
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
0135026
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0135027
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
0135028
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0135029
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0135042
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0135046
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0135048
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
0135050
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
0135052
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0135054
ab € 17,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.