Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0131024 Gr.24 Berufsmantel kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0131024 Gr.24 Berufsmantel kornblau
Planam BW 290 0131024 Gr.24 Berufsmantel kornblau
Planam BW 290 0131024 Gr.24 Berufsmantel kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000465120
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0131024
EAN/GTIN:
     4030913131245
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
PLANAM Berufsmantel, kornblau, Größe: 24 (0131024)

Individuell für jede Arbeitsstelle.

BW 290 Arbeitskleidung
Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe, Rückengurt.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010201
HerstellerNr:
0131024
Werksnummer:
0131024
Profil:
24
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,767000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
24
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,84*
€ 23,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,00*
€ 24,35*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,67*
€ 24,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,88*
€ 24,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,41*
€ 26,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0131046
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0131048
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0131050
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
0131052
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
0131054
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0131056
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
0131058
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
0131060
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0131102
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0131106
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0131110
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0131025
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0131026
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0131027
ab € 16,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.