Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0126098 Gr.98 Rallyekombi kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0126098 Gr.98 Rallyekombi kornblau
Planam BW 290 0126098 Gr.98 Rallyekombi kornblau
Planam BW 290 0126098 Gr.98 Rallyekombi kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000465020
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0126098
EAN/GTIN:
     4030913126982
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
PLANAM Rallyekombi, kornblau, Größe: 98 (0126098)

Baumwolle – optimal getunt!

BW 290 Arbeitskleidung
Umlegekragen, 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm, 2 Brusttaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Maßstabtasche, 2 Gesäßtaschen, 2 seitliche Durchgriffe, verstellbarer Gummizug im Rücken, verstellbare Fussweite an den Beinen, verstellbare Ärmelbündchen.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010103
HerstellerNr:
0126098
Werksnummer:
0126098
Profil:
98
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,010000
Gewicht brutto Kg:
1,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
9
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,66*
€ 35,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,82*
€ 36,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,12*
€ 36,97*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,18*
€ 37,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,51*
€ 39,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,59*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,77*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,59*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,21*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,45*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,73*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.