| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000452411 Herst.-Nr.: 8508 EAN/GTIN: 5033848010738 |
| |
|
| | |
| Kimberly-Clark 8508 SCOTT® Toilet Tissue 2-lagig weiß, Recyclingmaterial VE = 36 x 250 BlattScott® Einzelblatt-Toilettenpapier ist weicher, saugfähiger und reißfester als herkömmliches Papier und bietet gleichbleibende Qualität zum günstigen Preis. Die Faltung verhindert ein Einreißen bei der Entnahme aus dem Spender und sorgt dafür, dass nur einzelne Papiere entnommen werden, sodass Verschwendung und Müll reduziert werden. Scott® Toilettenpapier ist aus 100 % Recyclingpapier hergestellt und tragen das EU Ecolabel: Dies garantiert Ihnen, dass bei jedem Produktionsschritt großer Wert auf Umweltverträglichkeit gelegt wurde. Einzelblattgröße 18. 6 cm (L) x 11. 7cm (B). Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8508 | Werksnummer: | 7499000315 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2-lagig, weiß, Recyclingmaterial |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 47,31* | € 60,46* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 56,57* | € 71,60* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 55,74* | € 72,41* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 59,25* | € 75,34* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 65,25* | € 82,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 7.920 Blätter (ab € 0,00749* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|