Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Toilettenpapier 8508 2lagig 18,6x11,7cm ws 36x220 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/156/y000156q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/156/y000156q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446014001
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8508
EAN/GTIN:
     5033848010738
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Scott® Einzelblatt-Toilettenpapier ist weicher, saugfähiger und reißfester als herkömmliches Papier und bietet gleichbleibende Qualität zum günstigen Preis. Die Faltung verhindert ein Einreißen bei der Entnahme aus dem Spender und sorgt dafür, dass nur einzelne Papiere entnommen werden, sodass Verschwendung und Müll reduziert werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
36
Verwendung für Produkt:
AQUARIUS* Toilettenpapierspender 6946, 6990, AQUA* Toilettenpapier-Spender 6975, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Toilettenpapier-Spender 8972
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Nein
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
220 Bl./Rl.
Packungsmenge:
36 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier 36
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, kleenex toilettenpapier 2lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
pro Paket
€ 5,95*
ab € 47,31*
€ 60,46*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 71,60*
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 55,74*
€ 72,41*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 59,25*
€ 75,34*
3 Tage
31
pro Paket
€ 4,99*
ab € 65,25*
€ 82,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,41*
€ 86,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,61*
€ 85,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,09*
€ 82,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,64*
€ 79,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,11*
€ 76,29
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 62,05*
€ 73,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,74*
€ 66,33
pro Paket
1 Paket enthält 7.920 Blätter (ab € 0,00704* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
8518 020
ab € 1,0685*
Sonstiges
Kimberly-Clark
6994
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.