Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000452382 Herst.-Nr.: 8036 EAN/GTIN: 5033848010684 |
| |
|
| | |
| Kimberly-Clark 8036 HOSTESS Toilet Tissue 1-lagig weiß, Recyclingmaterial VE = 32 x 500 BlattHostess* 32 Großpackung Einzelblatt-Toilettenpapier ist ein 2-lagiges Toilettenpapier für den Alltag und genau das richtige für alle Unternehmen, die Qualität mit Praxistauglichkeit und Wirtschaftlichkeit vereinen möchten. Jedes Blatt besteht zu 100 % aus recyceltem Material und ist vollständig biologisch abbaubar, so dass das Risiko verstopfter Toiletten reduziert und die Umwelt geschont wird. Hostess* Toilettenpapier ist FSC-zertifiziert und garantiert, dass das Papier vollständig oder teilweise aus FSC-zertifizierter Forstwirtschaft stammt. Forstbetriebe, die ihre Wälder nach den FSC-Standards bewirtschaften, werden den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und künftiger Generationen gerecht. Einzelblattgröße 18. 6cm (L) x 11cm (W). Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8036 | Werksnummer: | 7499000316 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0015-8036 | Produktart: | 1-lagig weiß, Recyclingmaterial |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 57,25* | € 73,92* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 62,55* | € 78,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 65,22* | € 82,25* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 72,17* | € 89,96* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 116,28* | € 137,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 32 Stück (ab € 2,03813* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|