Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOSTESS Toilettenpapier 8036 2lagig 11x18,5cm 32x500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/869/a012869x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/869/a012869x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/869/a012869y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446228900
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8036
EAN/GTIN:
     5027375025112
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Entwickelt für Waschräume, die eine praktische, konsistente und wirtschaftliche Lösung erfordern. Das gefaltete Design ermöglicht eine Einzelblattausgabe, d.h. Sie berühren nur die verwendeten Blätter, wodurch Verbrauch und Abfall minimiert werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NATURA
Verwendung für Produkt:
Aquarius™ Toilettenpapierspender 6946, 7172
Maße:
11 x 18,5 cm (B x H)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
geprägt:
Nein
perforiert:
Nein
Material:
Papier
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
500 Bl./Rl.
Packungsmenge:
32 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier NATURA
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, kleenex klopapier, klopapier, toilettenpapier 1-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 57,25*
€ 73,92*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 78,20*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 65,22*
€ 82,25*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 72,17*
€ 89,96*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 116,28*
€ 137,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,92*
€ 87,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,99*
€ 86,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,68*
€ 84,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,28*
€ 81,25
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 66,08*
€ 78,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,25*
€ 68,13
pro Paket
1 Paket enthält 32 Stück (ab € 1,78907* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.