Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark 6789 (ALT:6779) KLEENEX® Ultra Handtücher hochweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kimberly-Clark 6789 (ALT:6779) KLEENEX® Ultra Handtücher hochweiß
Kimberly-Clark 6789 (ALT:6779) KLEENEX® Ultra Handtücher hochweiß
Kimberly-Clark 6789 (ALT:6779) KLEENEX® Ultra Handtücher hochweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000452282
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Kimberly-Clark 6789 (ALT:6779) KLEENEX® Ultra Handtücher hochweiß, 2-lagig, AIRFLEX klein 15 x 186 = 2.790 Tücher, 21,7 x 21 cm Interfold-Handtücher mit Einzelblattentnahme für reduzierten Verbrauch, längere Befüllungsintervalle und minimale Kosten Die Airflex FSC-zertifiziert Kombinierbar mit den Spendern Weiche, reißfeste, saugfähige Handtücher mit angenehmer Textur Ideal für jedes geschäftliche Umfeld, das Wert auf ein professionelles, hochklassiges Image legt Komfort ohne Kompromisse mit einem Kleenex Markenprodukt Luxuriöse ultraweiche 2-lagige Formathandtücher. Ideal wenn Sie in Ihrem Büro auf ein edles Image Wert legen. Aus reißfestem, besonders saugfähigem AIRFLEX* Material für ein effizientes Händetrocknen mit weniger Handtüchern Griffbereite Tücher, Einzelblattentnahme
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6789
Werksnummer:
7430511610
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
klein AIRFLEX hochweiß, 2-lagig, 21,7 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,54*
€ 74,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,53*
€ 73,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,02*
€ 70,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,12*
€ 69,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,19*
€ 68,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.