Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA RNA2203 -2RSX Stützrolle Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 40 mm Breite15,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA RNA2203 -2RSX Stützrolle Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 40 mm Breite15,8 mm
INA RNA2203 -2RSX Stützrolle Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 40 mm Breite15,8 mm
INA RNA2203 -2RSX Stützrolle Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 40 mm Breite15,8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000325245
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RNA2203 -2RSX
EAN/GTIN:
     4012802713312
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
INA RNA2203 -2RSX Stützrolle Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 40 mm Breite15,8 mm
Innen 22 mm
Außen 40 mm
Breite 15,8 mm
Gewicht 0,097 kg
EAN 4012802713312
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring zylindrische Mantelfläche
Axialführung ohne Axialführung
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Innenring ohne Innenring

Stützrolle RNA2203 -2RSX ID 22mm AD 40mm Breite15,8mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: ohne Innenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RNA2203 -2RSX
Werksnummer:
10061021
Länge netto mm:
0,80
Breite netto mm:
0,74
Höhe netto mm:
0,16
Gewicht netto Kg:
0,097000
Breite brutto mm:
15,80
Gewicht brutto Kg:
0,097000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
22,00
Aussendurchmesser mm:
40,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stützrolle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,03*
€ 26,85*
20 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,09*
€ 26,94*
Lager 1955
108
1
€ 5,99*
ab € 20,16*
€ 27,01*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,47*
€ 30,15*
1
€ 4,95*
ab € 23,2775*
€ 31,1975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,16* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.