Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

39000117 Abdeckschiene Länge 1010 mm verzinkt für Ständer-/Wandregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
39000117 Abdeckschiene Länge 1010 mm verzinkt für Ständer-/Wandregal
39000117 Abdeckschiene Länge 1010 mm verzinkt für Ständer-/Wandregal
39000117 Abdeckschiene Länge 1010 mm verzinkt für Ständer-/Wandregal
Artikel-Nr.:
     1955B-2000303882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39000117
EAN/GTIN:
     4054773003306
Suchbegriffe:
Abdeckprofil Lagerregal
Abdeckschiene Lagerregal
Lagerregalabdeckprofil
Lagerregalabdeckschiene
Abdeckschiene L.1010mm verz.f.Ständer-/Wandregal 1 St.MAUSER oberste Schiene für Ständer-/Wandregal · verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
21109102
HerstellerNr:
39000117
Werksnummer:
9000453874
Länge netto mm:
1010,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,815000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 1010 mm verzinkt
Produktart:
Abdeckschiene
Weitere Suchbegriffe: Wand-Regal, Wandregal, wand regal
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 5,24*
€ 7,36*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 5,76*
€ 8,07*
1 Tag
35
1
€ 6,95*
ab € 5,87*
€ 8,10*
1 Tag
35
10
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 8,10*
Lager 1955
34
1
€ 5,99*
ab € 6,48*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.