Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS S4010012 Winkelschließblech S401 Edelstahl Winkel B20xL170mm rund Tiefe 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS S4010012 Winkelschließblech S401 Edelstahl Winkel B20xL170mm rund Tiefe 20 m
BKS S4010012 Winkelschließblech S401 Edelstahl Winkel B20xL170mm rund Tiefe 20 m
BKS S4010012 Winkelschließblech S401 Edelstahl Winkel B20xL170mm rund Tiefe 20 m
BKS S4010012 Winkelschließblech S401 Edelstahl Winkel B20xL170mm rund Tiefe 20 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302915
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4010012
EAN/GTIN:
     4016248700127
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschließbl.S401 VA Winkel B20xL170mm rd.T.20mm DIN L/R BKS für Haus- und Zimmertüren · 1,5 mm stark · Rs / Ls verwendbar · 20 mm gleichschenklig · verwendbar für Schlösser 0215, 0415, 0515, 0615, 0024
Weitere Informationen:
eClassID:
22289101
HerstellerNr:
S4010012
Werksnummer:
3000250556
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelschließblech
Ausfuehrung:
Tiefe 20 mm DIN links / rechts
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,50*
1 Tag
25
1
€ 6,95*
ab € 4,83*
€ 6,55*
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,89*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 7,18*
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4010091
ab € 1,46*
Ähnlich
BKS
S4010092
ab € 1,50*
Ähnlich
BKS
S4010090
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.