Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-125 Sperrpfosten Stahl silber kippbar, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-125 Sperrpfosten Stahl silber kippbar, zum Aufdübeln
AS-125 Sperrpfosten Stahl silber kippbar, zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302525
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS-125
EAN/GTIN:
     4050576051780
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten STA silber kippbar,z.Aufdübeln URBANUS quadratisch 70 x 70 mm · kippbar und abschließbar , verzinkte Ausführung · mit Profilzylinder, mit 3 Schlüsseln, verschiedenschließend · mit Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial) · mit roten reflektierenden Leuchtstreifen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 70mm · Oberfläche: feuerverzinkt · Verschlussart: Zylinderschloss verschiedenschließend · Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
eClassID:
40020201
HerstellerNr:
AS-125
Werksnummer:
9000490124
Länge netto mm:
920,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
7,000000
Gewicht brutto Kg:
7,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Sperrpfosten
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 147,16*
€ 173,61*
1 Tag
17
€ 5,50*
ab € 147,42*
€ 173,78*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 148,46*
€ 174,50*
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 147,27*
€ 175,75*
€ 4,95*
ab € 148,09*
€ 179,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,88*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,73*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,49*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,44*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,35*
Zubehör
urbanus Design
E852059
ab € 23,80*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,81*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,29*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.