Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-9000474000 Herst.-Nr.: 042272 EAN/GTIN: 4019114422727 |
| | |
|
| | |
| Hand- und Teilereinungstuch · Material: Vlies · Zitrusduft · entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan etc. · nach der Reinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen · raue Seite für starke Verschmutzungen ohne Oberfläche zu verkratzen, sanfte Seite für schonende HandreinigungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: ohne Einsatz von Wasser· Gebinde: Eimer· Reinigungsbereich: starke Verschmutzungen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 72 St. | Tuchgröße: | 27 x 31 cm | Marke: | SCRUBS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrieeimer, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, feuchttücher scrubs, feuchtpflegetücher, handreinigungstücher 72 stück, Handreinigung, Handreinigungstücher, Reinigung, Reinigungstuch, Tuch |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,86* | € 14,33* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,90* | € 14,52* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,33* | € 15,06* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 11,42* | € 15,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,79* | € 15,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|