Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREVEN 14124003 Handreinigung GREVEN® SOFT G 2 l rückfettend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN 14124003 Handreinigung GREVEN® SOFT G 2 l rückfettend
GREVEN 14124003 Handreinigung GREVEN® SOFT G 2 l rückfettend
GREVEN 14124003 Handreinigung GREVEN® SOFT G 2 l rückfettend
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302170
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14124003
EAN/GTIN:
     4260029178289
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Handreinigung GREVEN® SOFT G 2l rückfettend GREVEN Reinigungsbereich: starke Verschmutzung – rückfettend · pastös · mit Reibekörpern aus Olivenkernmehl, lösemittelfrei · parfümiertWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: Naturreibemittel, lösemittelfrei· Reinigungsbereich: starke Verschmutzungen· passend für: 9000 473 404
Weitere Informationen:
eClassID:
30021404
HerstellerNr:
14124003
Werksnummer:
9000473441
Länge netto mm:
258,00
Breite netto mm:
116,00
Höhe netto mm:
106,00
Gewicht netto Kg:
2,159000
Gewicht brutto Kg:
2,159000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
426
€ 5,99*
ab € 10,70*
€ 15,63*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 15,22*
€ 21,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.