Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREVEN 14107004 Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 2 l Flasche passend für 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN 14107004 Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 2 l Flasche passend für 9
GREVEN 14107004 Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 2 l Flasche passend für 9
GREVEN 14107004 Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 2 l Flasche passend für 9
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302167
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     14107004
EAN/GTIN:
     4260029177855
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 2l mittlere b.starke Verschmutz.Flasche Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzungen · hohe Reinigungskraft · effektive, aber schonende Tensidkombination · reibe- und lösemittelfrei · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert · Anwendung: für Haut und Haare, somit auch als Duschgel geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: reibe-/lösemittelfrei · Eigenschaft: Tensidmischung · Gebinde: Flasche · Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzung · passend für: 9000 473 404
Weitere Informationen:
eClassID:
40030103
HerstellerNr:
14107004
Werksnummer:
9000473433
Länge netto mm:
258,00
Breite netto mm:
111,00
Höhe netto mm:
103,00
Gewicht netto Kg:
2,172000
Gewicht brutto Kg:
2,172000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hautreinigungslotion
Ausfuehrung:
mittlere bis starke Verschmutzung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
147
€ 5,99*
ab € 10,25*
€ 14,97*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 14,36*
€ 20,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.