Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREVEN 14107003 Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 1 l mittlere bis starke V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN 14107003 Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 1 l mittlere bis starke V
GREVEN 14107003 Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 1 l mittlere bis starke V
GREVEN 14107003 Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 1 l mittlere bis starke V
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302166
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     14107003
EAN/GTIN:
     4260029177831
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 1l mittlere b.starke Verschmutz.Flasche Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzungen · hohe Reinigungskraft · effektive, aber schonende Tensidkombination · reibe- und lösemittelfrei · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert · Anwendung: für Haut und Haare, somit auch als Duschgel geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: reibe-/lösemittelfrei · Eigenschaft: Tensidmischung · Gebinde: Flasche · Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzung · passend für: 9000 473 400
Weitere Informationen:
eClassID:
40030103
HerstellerNr:
14107003
Werksnummer:
9000473432
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 l Flasche
Produktart:
Hautreinigungslotion
Ausfuehrung:
mittlere bis starke Verschmutzung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
178
1
€ 5,99*
ab € 4,34*
€ 6,93*
4 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 10,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.