Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 510137 Putztuch TORK 510137 L380xB315ca. mm weiß 1-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TORK 510137 Putztuch TORK 510137 L380xB315ca. mm weiß 1-lagig
TORK 510137 Putztuch TORK 510137 L380xB315ca. mm weiß 1-lagig
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301936
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     510137
EAN/GTIN:
     7322540057263
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Putztuch TORK 510137 L380xB315ca.mm weiß 1-lagig 400 Tücher/Rolle TORK Innenabrollung · Einsatzgebiete: Druckereien, Labore, chemische Industrie · sehr weiches und saugfähiges Polier- und Reinigungstuch aus Vliesstoff · für anspruchsvollste Reinigung und Polierarbeiten mit Lösungsmittel auf weichen und empfindlichen Oberfläc
Weitere Informationen:
eClassID:
29110107
HerstellerNr:
510137
Werksnummer:
9000469810
Länge netto mm:
341,00
Breite netto mm:
268,00
Höhe netto mm:
266,00
Gewicht netto Kg:
3,290000
Gewicht brutto Kg:
3,290000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
L380xB320ca. mm
Produktart:
Putztuch
Ausfuehrung:
1-lagig
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 33,70*
€ 43,57*
3 Tage
143
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 34,79*
€ 43,58*
1 Tag
206
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 35,21*
€ 43,64*
8 Tage
2
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 35,06*
€ 43,68*
Lager 1955
191
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 35,56*
€ 44,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,04*
€ 52,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,71*
€ 50,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,31*
€ 50,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,72*
€ 49,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,56*
€ 42,32
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
530137
ab € 32,03*
Ähnlich
Celtex
3353
ab € 15,20*
Ähnlich
Royal Talens
ab € 33,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.