Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnehmer Wischtuch Feudel Waffelform, weiß B500xL700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnehmer Wischtuch Feudel Waffelform, weiß B500xL700mm
Aufnehmer Wischtuch Feudel Waffelform, weiß B500xL700mm
Aufnehmer Wischtuch Feudel Waffelform, weiß B500xL700mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301923
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000469321
EAN/GTIN:
     4006737601639
Suchbegriffe:
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Feudel
Aufnehmer Waffelform,weiß B500xL700mm mit Zwirnkette · Waffelform · weiß
Weitere Informationen:
eClassID:
29110107
HerstellerNr:
9000469321
Werksnummer:
9000469321
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Wischtuch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 1,87*
3 Tage
375
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,6216*
€ 2,2324*
1 Tag
500
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 2,24*
3 Tage
300
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,7744*
€ 2,4544*
Lager 1955
500
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,829*
€ 2,5569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5569*
€ 3,04271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,538*
€ 3,02022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,489*
€ 2,96191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,429*
€ 2,89051
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,829*
€ 2,17651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,569* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.